GIRA - Effektmodul for LED, System 3000, skapmontering, AC 230 V, 50/60 Hz - GI238300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - REG
Farge - Andre
Type last - Universal og LED retrofit
Elementeffekt - 0...0 W
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337031383
Elnummer
1400071
Leverandørens varenummer
GI238300
Typebeskrivelse
1400071
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Andre
Type last:
Universal og LED retrofit
Elementeffekt:
0...0 W
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
For å sikre kvalitet i lysstyringen er det ikke mulig å benytte flere effektmoduler sammen for å øke utgangseffekten.
Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.


