Utgått

GIRA - Effektmodul Universal 500W for tavlemontering - GI103500

KopierKopier
GIRA - Effektmodul Universal 500W for tavlemontering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Type last - Universal

  • Elementeffekt - 50...50 W

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337040774

Elnummer

1420698

Leverandørens varenummer

GI103500

Typebeskrivelse

Dimmere

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Type last:

Universal

Elementeffekt:

50...50 W

Nominell spenning:

230 V

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, 50-60Hz Belastning 50-500W/VA Kortslutningssikring Elektronisk utkobling ved kortslutning. Ingen sikring å skifte Overtemperatursikring Elektronisk utkopling med automatisk gjeninnkopling ved nedkjøling Mål (H x B x D) 90 x 35 x 61 mm2-moduler (2 x 17,5 mm) Minste hulldiameter i himling Ø 42mm Betjening av dimmer Via slavedimmer (eller impulsbryter)Mer teknisk informasjon vedlagt produktet.