GIRA - en.prof. 4x empty u. 1400 mm Gira energy profile c.alum. - GI135426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337354260
Elnummer
3100704
Leverandørens varenummer
GI135426
Typebeskrivelse
3100704
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Aluminium
Antall innbyggingsbokser:
4
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
142 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
75 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Energisøyler med lys fra Gira