GIRA - ENERGISØYLE M/6 ENH. 769MM A - GI135128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Andre
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337351283
Elnummer
3100723
Leverandørens varenummer
GI135128
Typebeskrivelse
3100723
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Antrasitt
Antall innbyggingsbokser:
6
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
142 mm
Høyde:
769 mm
Dybde:
75 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44


