GIRA - eNet energisensor 4-kanals tavlemontert - GE547300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Modell / utførelse - Energimåler
Tilkoblingstype - Direkte
Reaktiv effekt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337774372
Elnummer
4509265
Leverandørens varenummer
GE547300
Typebeskrivelse
4509265
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Modell / utførelse:
Energimåler
Tilkoblingstype:
Direkte
Reaktiv effekt:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Godkjent i henhold til PTB:
nei
S0 impulsgrensesnitt:
Uten
Tariffomkobler:
nei
BRUK
- Registrering av den tilkoblede forbrukerens strøm og spenning
- Beregning av aktiv og reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og aktiv elektrisk
- Hendelses- eller tidsstyrt sending av måleverditelegrammer til eNet-serveren
- Synkronisering av klokkeslettet med eNet-serveren


