GIRA - eNet håndsender 1-kanals antrasitt - GE535010

KopierKopier
GIRA - eNet håndsender 1-kanals antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Fjernstyring

  • Antall kanaler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

eNet

EAN/GTIN

4010337774075

Elnummer

4509256

Leverandørens varenummer

GE535010

Typebeskrivelse

4509256

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Fjernstyring

Antall kanaler:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

eNet Funk håndsender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende eNet Funk-mottakere.

- èn tast for èn kanal
- Statuslysdiode
- Batteridrevet apparat