GIRA - eNet håndsender 2-kanals antrasitt - GE535210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337774082
Elnummer
4509255
Leverandørens varenummer
GE535210
Typebeskrivelse
4509255
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
- To taster hører til en kanal
- Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- Statuslysdiode
- Batteridrevet apparatKAN STILLES INN MED eNet-SERVER:
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- Hoveddimmefunksjon kan programmeres
- Scener alt på /alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres


