GIRA - eNet håndsender Multi antrasitt - GE535510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337774105
Elnummer
4509252
Leverandørens varenummer
GE535510
Typebeskrivelse
4509252
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei


