GIRA - eNet påsats kopling og dimming 1-kanals antrasitt System 55 - GE549028

KopierKopier
GIRA - eNet påsats kopling og dimming 1-kanals antrasitt System 55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

eNet

EAN/GTIN

4010337885696

Elnummer

4509268

Leverandørens varenummer

GE549028

Typebeskrivelse

4509268

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Antrasitt

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

eNet betjeningsmoduler for styring av eNet komponnenter