GIRA - eNet påsats kopling og dimming 1-kanals Messing System 55 - GE5490604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337885719
Elnummer
4509271
Leverandørens varenummer
GE5490604
Typebeskrivelse
4509271
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Messing
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


