GIRA - eNet S3000 betjeningsmodul memory med pilsymboler, antrasitt - GE549228

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337052296

Elnummer

4500587

Leverandørens varenummer

GE549228

Typebeskrivelse

4500587

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Antrasitt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

ENett

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Benyttes på bryter-, dimme-, persienne- eller slaveinnsats 3-leder for GIRA System 3000. | Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.| Inneholder eNet radiosender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. | Produktet har lokal lagring av oppkjørings- og nedkjøringstid eller inn- og utkoblingstid. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus. | Nøyaktighet: +/- 15 sek/måned. | Sperrefunksjon kan gjøres direkte på betjeningsmodulen og sperrer den trådløse betjeningen via eNet, den sprerrer for signaler fra slaver og deaktiverer minnemodusen. | Nattmodus kan velges. Det betyr at status- og funksjons-LED på betjeningsmodulen ikke lyser konstant. | Dette er et eNet produkt med toveis kommunikasjon, det betyr at det sender statustilbakemelding til trådløs sender og appvisualiseringen vil vise hvilken status apparatet har. | LED-lamper på produktet viser status. | Automatisk analyse av innganger for slaveenheter. | Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: | Posisjonering av avskjerminger via scenario-oppkalling. | Posisjonering for solskjerming og skumring. | Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. | Funksjoner i kombinasjon med innsats for styring av lys: | Scenarier | Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. | Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.2 (avhengig av innsatsen): | Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). | Deaktiver underenhetanalyse. | Betjeningssperrer. | Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. | Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. | Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. | Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. | Etterløpstid. | Inn- eller utkoblingsforsinkelse. | Opp- eller neddimmingsrampe. | Forvarsel om utkobling. | Permanent på, permanent av. | Hotellfunksjon. | Lysregulering. | Repeaterfunksjon. | Apparatprogramvaren oppdateres av produsent.