GIRA - eNet server tavlemontert - GE530100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Monteringsmetode - REG
Med display - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337591306
Elnummer
4509200
Leverandørens varenummer
GE530100
Typebeskrivelse
4509200
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Monteringsmetode:
REG
Med display:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
eNet-server tavlemontert gir mulighet for igangkjøring, feilsøking, vedlikehold, visualisering og betjening av eNet-installasjoner. Forskjellige betjeningsenheter kan kobles til serveren via LAN, WLAN, for eksempel smarttelefoner, tablet-PC-er, Gira Control 9, Gira Control 19 eller stasjonære/bærbare datamaskiner. En adapter følger med ved levering for mobil bruk av eNet-serveren.
MONTERING
For spenningsforsyning i montert tilstand kreves spenningsforsyningen GI531900 (El.nr: 63 065 58). Monteres på skinne.
- Funk-sender og -mottaker for eNet tavlemonterte apparater
- Intern eNet Funk- og WLAN-antenne
- Eksterne eNet Funk- og WLAN-antenner kan kobles til
- Funksjoner: kobling/trykking, dimming, persienne
- Tilstedeværelsessimulering, energistyring, scener, tilkoblinger, tidsur
- Oppdatering og konfigurasjon av eNet-apparater, feilsøkingsfunksjoner, anleggsskanning
IGANGKJøRING
Server tavlemontert startes via nettgrensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari eller Chrome).
MONTERING
For spenningsforsyning i montert tilstand kreves spenningsforsyningen GI531900 (El.nr: 63 065 58). Monteres på skinne.
- Funk-sender og -mottaker for eNet tavlemonterte apparater
- Intern eNet Funk- og WLAN-antenne
- Eksterne eNet Funk- og WLAN-antenner kan kobles til
- Funksjoner: kobling/trykking, dimming, persienne
- Tilstedeværelsessimulering, energistyring, scener, tilkoblinger, tidsur
- Oppdatering og konfigurasjon av eNet-apparater, feilsøkingsfunksjoner, anleggsskanning
IGANGKJøRING
Server tavlemontert startes via nettgrensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari eller Chrome).


