GIRA - eNet styreenhet DALI 1-kanals Mini - GE542200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 0
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337774198
Elnummer
4509293
Leverandørens varenummer
GE542200
Typebeskrivelse
4509293
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
0
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei
- DALI-forsyning for maksimalt 12 deltakere
- Parallellkobling av opptil 6 Funk-styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres
- Scenedrift
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- Kan stilles inn med eNet-server:
- Maksimumslysstyrke
- Dimmehastighet
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Opp-/neddimmingsrampe
- Forvarsel om utkobling
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Hotellfunksjon
- Lysregulering
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- RepeaterfunksjonMONTERING
Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).


