GIRA - eNet touch bryter komplett for veggboks, system 2000, hvit - GK5485303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo
Bussystem radiofrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
eNet
EAN/GTIN
7070738010865
Elnummer
4500507
Leverandørens varenummer
GK5485303
Typebeskrivelse
4500507
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
•Glødelamper
•HV-halogen
•LV-halogen med konvensjonelle trafoer
•LV-halogen med Gira Tronic-trafoer
•Lysrør
Slavedrift er mulig.


