GIRA - eNet universalsender 2-kanals Mini - GE545300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Modell / utførelse - Andre
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
eNet
EAN/GTIN
4010337774310
Elnummer
4509262
Leverandørens varenummer
GE545300
Typebeskrivelse
4509262
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Modell / utførelse:
Andre
Antall kanaler:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


