GIRA - eNet veggsender 3-kanals - GE533300

KopierKopier
GIRA - eNet veggsender 3-kanals

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

eNet

EAN/GTIN

4010337116530

Elnummer

4509260

Leverandørens varenummer

GE533300

Typebeskrivelse

4509260

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

3

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

eNet Funk veggsender overfører koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer til tilsvarende eNet Funk-mottakere. Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner. Installasjonen kan skje uten påvegg hus eller innfelt koblingsboks. Funk veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på ved bruk av en bunnplate 5339 00 på glatte eller transparente overflater.