GIRA - eNet veggsender 3-kanals klar hvit - GE5333100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337116547
Elnummer
4509259
Leverandørens varenummer
GE5333100
Typebeskrivelse
4509259
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
3
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
MONTERING
Installasjonen kan skje uten påvegg hus eller innfelt koblingsboks. Funk veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på ved bruk av en bunnplate GE533900 på glatte eller transparente overflater.
EGENSKAPER
- Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer
- Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- Tofargede lysdioder til høyre og venstre for knappene for signalisering
- Batteridrevet apparat
- Kan stilles inn med eNet-server:
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- Hoveddimmefunksjon kan programmeres
- Scener alt på / alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres
Funk veggsender GE533300 leveres med en nøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat. Hvis det brukes vippesett i helmetall og/eller dekkramme i rent metall, kan rekkevidden reduseres.


