Utgått

GIRA - Enocean trådløs bryter. Ypperlig om du har behov for litt trådløs kommunikasjon - MB004EN

KopierKopier
GIRA - Enocean trådløs bryter. Ypperlig om du har behov for litt trådløs kommunikasjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738002501

Elnummer

4548137

Leverandørens varenummer

MB004EN

Typebeskrivelse

4548137

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Antall digitale innganger:

0

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Trådløs RF Trykknapp, tilpasset system 55. Batteriløs, trådløs, vedlikeholdsfri, monteres enkelt rett på overflaten.