GIRA - Enocean trådløs bryter u/batteri, 1-kanals System 55 antrasitt - GI242128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337463856
Elnummer
4501174
Leverandørens varenummer
GI242128
Typebeskrivelse
4501174
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergien genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.