Utgått

GIRA - Enocean trådløs bryter u/batteri, 2-kanals System 55 antrasitt - GI242228

KopierKopier
GIRA - Enocean trådløs bryter u/batteri, 2-kanals System 55 antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337060468

Elnummer

4501179

Leverandørens varenummer

GI242228

Typebeskrivelse

4501179

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

1

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i EnOcean trådløst system.
Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergien genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.