GIRA - Fargekamera for dørstasjon Gira TX_44 (VT I) antrasitt - GI126567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Installasjonsteknikk - Bussystem
Farge - Antrasitt
Materiale - Andre
Zoom/Pan/Tilt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TX_44
EAN/GTIN
4010337265672
Elnummer
6306439
Leverandørens varenummer
GI126567
Typebeskrivelse
Video
Monteringsmetode:
Innbygning
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Andre
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag/natt.
I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
Automatisk motlyskompensasjon.
Automatisk hvittbalansering.
Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
Integrert temperaturavhengig kameraoppvarming.
Vanntett deksel.
Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no


