GIRA - Fargekamera for dørstasjon Gira TX_44 (VT I) renhvit - GI126566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Installasjonsteknikk - Bussystem
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Zoom/Pan/Tilt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337265665
Elnummer
6306453
Leverandørens varenummer
GI126566
Typebeskrivelse
Video
Monteringsmetode:
Innbygning
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


