Utgått

GIRA - FUNK/EIB-BRYTER 3-KANAL E22 - GF101320

KopierKopier
GIRA - FUNK/EIB-BRYTER 3-KANAL E22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall betjeningspunkter - 3

  • Antall knapper - 3

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337050384

Elnummer

4504044

Leverandørens varenummer

GF101320

Typebeskrivelse

Veggsendere

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall betjeningspunkter:

3

Antall knapper:

3

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FUNK/EIB-BRYTER 3-KANAL E22