GIRA - Funk-Forstillingsorgan - GF118700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337010609
Elnummer
4547198
Leverandørens varenummer
GF118700
Typebeskrivelse
Dimmere
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Nominell spenning:
3 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


