GIRA - Funk påsats Kobling og dimming System 55 aluminiumsfarget - GF54326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall betjeningspunkter - 1
Antall knapper - 1
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337543268
Elnummer
4548748
Leverandørens varenummer
GF54326
Typebeskrivelse
Bryterreleer
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall betjeningspunkter:
1
Antall knapper:
1
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Aluminium
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


