Utgått

GIRA - Gira Keyless In Fingerprint Gira E22 Edelstål (lakkert) - GI260720

KopierKopier
GIRA - Gira Keyless In Fingerprint Gira E22 Edelstål (lakkert)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Berøringslås

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337051596

Elnummer

6306611

Leverandørens varenummer

GI260720

Typebeskrivelse

3 hulls

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Berøringslås

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Edelstål

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

FINGERAVTRYKKLESER E22 STÅL