Utgått

GIRA - Gira Keyless In Fingerprint Gira TX_44 (VT I) aluminiumsfarget - GI260765

KopierKopier
GIRA - Gira Keyless In Fingerprint Gira TX_44 (VT I) aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Berøringslås

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TX_44

EAN/GTIN

4010337051619

Elnummer

6306618

Leverandørens varenummer

GI260765

Typebeskrivelse

3 hulls

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Berøringslås

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Busstilkobling inkludert:

nei

FINGERAVTRYKKLESER TX_44 ALU