Utgått

GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur Gira E22 Aluminium (lakkert) - GI2605203

KopierKopier
GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur Gira E22 Aluminium (lakkert)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Kodelås

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

E22

EAN/GTIN

4010337051404

Elnummer

6306600

Leverandørens varenummer

GI2605203

Typebeskrivelse

KODETASTATUR E22 ALU

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Kodelås

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

KODETASTATUR E22 ALU