GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur S55 svart matt - GI2605005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Kodelås
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337037125
Elnummer
6307110
Leverandørens varenummer
GI2605005
Typebeskrivelse
6307110
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Kodelås
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
1013
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja


