GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur System 55 aluminiumsfarget - GI260526

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Kodelås

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337051367

Elnummer

6306604

Leverandørens varenummer

GI260526

Typebeskrivelse

3 hulls

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Kodelås

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur.