GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur System 55 antrasitt - GI260528

KopierKopier
GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur System 55 antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Kodelås

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337051381

Elnummer

6306602

Leverandørens varenummer

GI260528

Typebeskrivelse

3 hulls

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Kodelås

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Antrasitt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

KODETASTATUR SYS55 ANTRASITT