GIRA - Glimlampeelement 24V LED nøytral Tilbehør - GI140500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Hvit
Merkespenning fra/til - 24...0 V
Merkestrøm - 0,02 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337405009
Elnummer
1404432
Leverandørens varenummer
GI140500
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Hvit
Merkespenning fra/til:
24...0 V
Merkestrøm:
0,02 A
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
20 mA
LED-LYSENHET HVIT 12-24VAC