GIRA - Glimlampeelement 24V LED rød Tilbehør - GI99200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Merkespenning - 24...0 V
Nominell strøm - 0,02 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337992004
Elnummer
1404433
Leverandørens varenummer
GI99200
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Rød
Merkespenning:
24...0 V
Nominell strøm:
0,02 A
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
20 mA
20,0 mA strømforbruk.