GIRA - Gulvføler EIB ekstern føler RTR 4m tilførselsledning. - GB149300

KopierKopier
GIRA - Gulvføler EIB ekstern føler RTR 4m tilførselsledning.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337040163

Elnummer

4502904

Leverandørens varenummer

GB149300

Typebeskrivelse

Brytere

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Fjernføler med 4 m tilførselsledning (2x0,5 mm²), kan forlenges til 50 m. Føler i plastkappe med diameter på 7,8 mm og lengde på 20 mm. Legg fjernføleren i gulvet i det tomme røret.