Utgått

GIRA - Hotellkort bryter MF System 55 kremhvit - GI14001

KopierKopier
GIRA - Hotellkort bryter MF System 55 kremhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Hotellkort

  • Med belysning - nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Kontaktløs type - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337140016

Elnummer

1420061

Leverandørens varenummer

GI14001

Typebeskrivelse

Hotelbrytere

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Hotellkort

Med belysning:

nei

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

1013

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

BRYTER-HOTELKORT KREMHV. GLANS