GIRA - Høyttaler for veggboks edelstål - GI2282600

KopierKopier
GIRA - Høyttaler for veggboks edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Radio

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gira RDS Radio

EAN/GTIN

4010337032861

Elnummer

6300704

Leverandørens varenummer

GI2282600

Typebeskrivelse

6300704

Modell / utførelse:

Radio

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Edelstål

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Tilleggshøyttaler for RDS radio GI2280** for montering i veggboks.

MONTERING
Kan monteres i samme ramme som radioen ved bruk av 3-hulls ramme, eller monteres i egen ramme inntil 20m fra radio.