GIRA - Høyttaler for veggboks, sort glass - GI228205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Radio
Monteringsarrangement - Basiselement
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337889182
Elnummer
6306552
Leverandørens varenummer
GI228205
Typebeskrivelse
6306552
Modell / utførelse:
Radio
Monteringsarrangement:
Basiselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Svart
Radiostyrt:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


