GIRA - Høyttaler for veggboks svart matt - GI2282005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Radio
Monteringsarrangement - Basiselement
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gira RDS Radio
EAN/GTIN
4010337037286
Elnummer
6300702
Leverandørens varenummer
GI2282005
Typebeskrivelse
6300702
Modell / utførelse:
Radio
Monteringsarrangement:
Basiselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
1013
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MONTERING
Kan monteres i samme ramme som radioen ved bruk av 3-hulls ramme, eller monteres i egen ramme inntil 20m fra radio.


