Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - Impulsbryter 2 kanaler, farge hvit. - GK15503

KopierKopier
GIRA - Impulsbryter 2 kanaler, farge hvit.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738010247

Elnummer

1474151

Leverandørens varenummer

GK15503

Typebeskrivelse

1474151

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall vipper:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Termostat for påveggmontasje, leveres med temp. føler PT1000 som stikker 30mm ut av boksen. Tett utførelse. (IP65). Monteres påvegg. Kan brukes i våte omgivelser (IP65).