GIRA - Indikatormodul System 106 Glass svart - GI5567000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Anropsdisplay
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Svart
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 106
EAN/GTIN
4010337022879
Elnummer
6300050
Leverandørens varenummer
GI5567000
Typebeskrivelse
6300050
Modell / utførelse:
Anropsdisplay
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Svart
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
106,5 mm
Dybde:
45 mm
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Inneholder tastatur:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.
KVALITETSMATERIALER
Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:
- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)
Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.
ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
INDIVIDUELL MERKING
Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).
Aktiv kommunikasjon
Ved aktiv kommunikasjon lyser symbolet.
Døråpner aktiv
Ved aktivert døråpner lyser symbolet.
Når en ringeknapp har blitt programmert og displaymodulen har blitt koblet til System 106 dørstasjonen, signaliserer displayet "Døråpner aktiv" synkront med den aktive døråpneren. Ved endring av tiden døren holdes åpen i styreenheten kan det oppstå forsinkelser på modulens display. Etter at tidsrommet har blitt endret, må derfor programmeringsmodusen aktiveres på styreenheten og så umiddelbart deaktiveres igjen, slik at displaymodulen får informasjon om det nye tidsrommet.
Avhengig av omgivelsenes lysstyrke tilpasses displaysymbolenes lysstyrke automatisk i aktivert tilstand, via dørstasjons- eller talemodulen.


