GIRA - Innfellingsboks E22 4 hull - GI289900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337066545
Elnummer
1404437
Leverandørens varenummer
GI289900
Typebeskrivelse
Rammer
Monteringsmetode:
Hul vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
297,5 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
60,5...60,5 mm
For antall apparatinnsatser:
4
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
System 55
- E2 for flat montering renhvit matt
- E2 for flat montering alu
- E2 for flat montering renhvit
- E2 for flat montering edelstål
- E2 for flat montering svart matt
E22
- E22 alu (utgår desember 2019)
MONTERING
Felles inn i plate eller panel med medfølgende mal i henhold til bruksanvisning.


