GIRA - Installasjonsprofil 1x Dørkommunikasjon - GI127400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Høyde - 89 mm
Bredde - 89 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337274001
Elnummer
6306484
Leverandørens varenummer
GI127400
Typebeskrivelse
Mellomvender
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Høyde:
89 mm
Bredde:
89 mm
Dybde:
17 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
INSTALLASJONSPROFIL 1-KANAL