GIRA - Installasjonsprofil 4x Dørkommunikasjon - GI127700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Høyde - 308 mm
Bredde - 89 mm
Dybde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337277002
Elnummer
6306487
Leverandørens varenummer
GI127700
Typebeskrivelse
INSTALLASJONSPROFIL 4-KANAL
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Høyde:
308 mm
Bredde:
89 mm
Dybde:
27 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
INSTALLASJONSPROFIL 4-KANAL