GIRA - Installasjonsramme Gira E2 grå matt 3 hull vertikal montasje med merkefelt - GI110337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Ja
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337082729
Elnummer
1424216
Leverandørens varenummer
GI110337
Typebeskrivelse
1424216
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall enheter vertikalt:
3
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste


