Utgått

GIRA - KNX Av/på-persienneakt. 8x/4x 16 A tavlemontert - GB103700

KopierKopier
GIRA - KNX Av/på-persienneakt. 8x/4x 16 A tavlemontert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall kanaler INN - 8

  • Antall omkoblerinnganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337042198

Elnummer

4504006

Leverandørens varenummer

GB103700

Typebeskrivelse

Byggautomasjon KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall kanaler INN:

8

Antall omkoblerinnganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Ethernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Antall innganger:

0

Maks brytestrøm:

16 A

Maks omkoblingseffekt:

3000 VA

C-last:

nei

Maks antall bryterkontakter:

8

Maks. antall sjalusiutganger:

4

Med bryterfunksjon:

nei

Merkestrøm:

16 A

Genererer avlesningsspenning:

nei

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

AKTOR 8-KAN/4-KAN PERSIENNE