GIRA - KNX-beveg.detektor Komfort 2,20 m System 55 svart matt - GB2051005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337037200
Elnummer
4507901
Leverandørens varenummer
GB2051005
Typebeskrivelse
4507901
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...0 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...180 °
Antall kanaler:
0
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernbetjening PIR-KNX (tilbehør).
Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
Et funksjonsområde kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
Omkobling av driftsmodus (OFF/AUTO/ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved lokal betjening, eller via kommunikasjonsobjekt ved lokal betjening av andre KNX-bevegelsesdetektorer over KNX-tastsensor, eller via visualisering.
Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
Funksjonsområde-omkobling for buss-styrt omkobling mellom to funksjonsområde-grupper.
Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
Manuell betjening av den startede KNX-aktuatoren og følgelig en deaktivering av PIR-automatikken er mulig.
Integrert romtemperaturmåling.
Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
IR-fjernbetjening PIR-KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). På- og avslåing av gåtest-funksjonen.
Sensoren kan også benyttes for monteringshøyde 1.1 meter med begrenset registreringsområde.
- Montasjehøyde 2.2 meter
- Registreringsområde forover ca 12 meter
- Rekkevidde på hver side ca 6 meter
- Montasjehøyde 1.1 meter
- Registreringsområde forover ca 10 meter
- Rekkevidde på hver side ca 5 meter


