GIRA - KNX-beveg.detektor Standard 2,20 m System 55 svart matt - GB2041005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337037194
Elnummer
4507900
Leverandørens varenummer
GB2041005
Typebeskrivelse
4507900
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...0 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...180 °
Antall kanaler:
0
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Belysningen slås av ved overskridelse av lysstyrkenivået.
Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan stilles inn trinnvis.
Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
Tilpasning av følsomheten via innstilling på apparatet.
Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
Ett funksjonsområde kan konfigureres.
Funksjonsområde for anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder" kan konfigureres.
Funksjonsområdet har to objekter for utgangskommunikasjon til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
Omkobling av driftsmodus (OFF/AUTO/ON) i løpet av driften ved lokal betjening, eller via kommunikasjonsobjekt ved lokal betjening av andre KNX-bevegelsesdetektorer over KNX-tastsensor, eller via visualisering.
Sensoren kan også benyttes for monteringshøyde 1.1 meter med begrenset registreringsområde.
- Montasjehøyde 2.2 meter
- Registreringsområde forover ca 12 meter
- Rekkevidde på hver side ca 6 meter
- Montasjehøyde 1.1 meter
- Registreringsområde forover ca 10 meter
- Rekkevidde på hver side ca 5 meter


