Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

GIRA - KNX bevegelsesmelder Standard 1,10 m System 55 hvit - GB88003

KopierKopier
GIRA - KNX bevegelsesmelder Standard 1,10 m System 55 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337880035

Elnummer

4547094

Leverandørens varenummer

GB88003

Typebeskrivelse

Sensorer

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...180 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:

nei

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Maks rekkevidde i front:

10 m

Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:

180...180 °

BEVEGELSESMELDER RENHVIT GLANS