GIRA - KNX-binærinngang 6k 10 – 230 V AC/DC - GB212600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 6
Primærspenningsområde - 10...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337018834
Elnummer
4500202
Leverandørens varenummer
GB212600
Typebeskrivelse
4500202
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
6
Primærspenningsområde:
10...230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gira KNX 6-kanals binærinngang (type 212600) håndterer AC/DC 10–230?V, med to grupper av felles referansekretser – perfekt for tilkobling av taster, potensialfrie kontakter eller S0-tellere. Seks uavhengige innganger kan parametres fritt via ETS for funksjoner som lys-, dimme- og persiennekontroll, telling eller verdi-/scenesender. Enheten monteres på DIN-skinne med kompakt 2?TE bredde, er beskyttet i IP20-kapsling, har gul LED-statusindikasjon per kanal og leveres med KNX-busstilkobling


