GIRA - KNX binærinngang 8-kanals 12 – 48 V AC/DC potensialfri - GB212800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Primærspenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337018841
Elnummer
4500201
Leverandørens varenummer
GB212800
Typebeskrivelse
4500201
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Primærspenningsområde:
12...48 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


